Danfoss - Bande de fixation DEVICLIP CC plastique 10 longueurs de 1 m - 19805220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466173213
Réf. Sonepar
00068617321
Réf. Fournisseur
19805220
Marque
Danfoss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
DANEMARK
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


