Danfoss - Bande de fixation ECfast 25m * 2cm métal - 088L1054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
largeur - 0 mm
perforation - autre
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466214619
Réf. Sonepar
00068621461
Réf. Fournisseur
088L1054
Marque
Danfoss
matériau:
acier inoxydable
largeur:
0 mm
perforation:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
autre
nombre de rangées de perforation:
1
sens de perforation:
transversal
diamètre de perforation:
3 mm
largeur de perforation:
17.9 mm
longueur de perforation:
22.7 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


