Danfoss - Câble autorégulant DEVIiceguard 18 (T) pret à l'emploi 15m 270W à 0°C 230V - 98300840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - gouttière/surface de toit
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 15 m
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 18 W/m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466202722
Réf. Sonepar
00068620272
Réf. Fournisseur
98300840
Marque
Danfoss
application:
gouttière/surface de toit
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
15 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
18 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
0 mm
hauteur:
6 mm
largeur:
12 mm
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Avantages:
Facile à installer
Coupe à longueur sur site
Longueurs prêtes à l'emploi avec liaison froide
Les Atouts de la gamme:
Le DEVIiceguard™ est un câble chauffant autoréglant utilisé pour faire fondre la glace et la neige sur les toits, les gouttières et les descentes EP. Les câbles chauffants DEVIiceguard™ ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss







