Danfoss - Câble autorégulant DEVIiceguard 18 (T) pret à l'emploi 4m, 72W à 0°C, 230V - 98300836

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - gouttière/surface de toit

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 4 m

  • tension nominale - 230 V

  • capacité de chauffage - 18 W/m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466202685

Réf. Sonepar

00068620268

Réf. Fournisseur

98300836

Marque

Danfoss

application:

gouttière/surface de toit

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

4 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

18 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

0 mm

hauteur:

6 mm

largeur:

12 mm

couleur:

noir

Câble autorégulant DEVIiceguard 18 (T) pret à l'emploi 4m, 72W à 0°C, 230V, Puissance 20 W/m à 0 °C, 18 W/m à 10 °C, 38 W/m dans eau glacée, 11,3x5,8mm, Liaison froide 5m 3G 1,5mm², IPX7, résistant au UV, Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Avantages:
Facile à installer
Coupe à longueur sur site
Longueurs prêtes à l'emploi avec liaison froide

Les Atouts de la gamme:

Le DEVIiceguard™ est un câble chauffant autoréglant utilisé pour faire fondre la glace et la neige sur les toits, les gouttières et les descentes EP. Les câbles chauffants DEVIiceguard™ ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss