Danfoss - Câble autorégulant DEVIpipeheat 10 V2 pret à l'emploi 10m 100W@10°C 230V IP 67 - 98300075

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - câble chauffant

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 10 m

  • tension nominale - 230 V

  • capacité de chauffage - 10 W/m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466217962

Réf. Sonepar

00068621796

Réf. Fournisseur

98300075

Marque

Danfoss

application:

câble chauffant

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

10 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

10 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

0 mm

hauteur:

5.3 mm

largeur:

7.2 mm

couleur:

bleu

Câble autorégulant DEVIpipeheat 10 V2 pret à l'emploi, d'une longueur de 10m, 100W@10°C 230V, dimensions du Câble chauffant 7,8x5,3mm Câble d'alimentation 2 m, 3 × 0,75 mm², types : prise Schuko, IP67, garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Avantages:
Coupe à longueur sur site
Longueurs prêtes à l'emploi
Câble de petite taille

Les Atouts de la gamme:

Le DEVIpipeheat™ 10 est un câble chauffant autorégulant prêt à raccorder avec prise secteur est utilisé pour la mise hors gel des canalisations .

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss