Danfoss - Câble autorégulant DEVIpipeheat 10 V2 pret à l'emploi 19m 190W@10°C 230V IP 67 - 98300079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 19 m
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 10 W/m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Autorégulant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5703466218006
Réf. Sonepar
00068621800
Réf. Fournisseur
98300079
Marque
Danfoss
application:
câble chauffant
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
19 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
10 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
0 mm
hauteur:
5.3 mm
largeur:
7.2 mm
couleur:
bleu


