Danfoss - Câble autorégulant DEVIpipeheat 10 V2 pret à l'emploi 14m 140W@10°C 230V IP 67 - 98300077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - câble chauffant
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 14 m
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 10 W/m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466217986
Réf. Sonepar
00068621798
Réf. Fournisseur
98300077
Marque
Danfoss
application:
câble chauffant
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
14 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
10 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
0 mm
hauteur:
5.3 mm
largeur:
7.2 mm
couleur:
bleu
Les Atouts de l'article:
Avantages:
Coupe à longueur sur site
Longueurs prêtes à l'emploi
Câble de petite taille
Les Atouts de la gamme:
Le DEVIpipeheat™ 10 est un câble chauffant autorégulant prêt à raccorder avec prise secteur est utilisé pour la mise hors gel des canalisations .
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


