Danfoss - Câble autorégulant DEVIpipeheat 10 V2 touret de 300m, 10W@10°C 230V - 98300015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - câble chauffant
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 300 m
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 10 W/m
Conditionnement
300 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5703466217764
Réf. Sonepar
00068621776
Réf. Fournisseur
98300015
Marque
Danfoss
application:
câble chauffant
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
300 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
10 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
0 mm
hauteur:
5.3 mm
largeur:
7.7 mm
couleur:
bleu
Les Atouts de l'article:
Avantages:
Coupe à longueur sur site
Longueurs prêtes à l'emploi
Câble de petite taille
Les Atouts de la gamme:
Le DEVIpipeheat™ 10 est un câble chauffant autorégulant prêt à raccorder avec prise secteur est utilisé pour la mise hors gel des canalisations .
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss







