fin de vie

Danfoss - Câble autorégulant ECiceguard 18 (T) pret à l'emploi 50m 900W à 0°C 230V - 088L6583

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 50 m

  • tension nominale - 230 V

  • capacité de chauffage - 18 W/m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466247105

Réf. Sonepar

00068624710

Réf. Fournisseur

088L6583

Marque

Danfoss

application:

autre

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

50 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

18 W/m

diamètre:

0 mm

hauteur:

5.8 mm

largeur:

11.3 mm

matériau du blindage:

cuivre

couleur:

gris

Câble autorégulant ECiceguard 18 (T) pret à l'emploi 50m 900W à 0°C 230V, Puissance 20 W/m à 0 °C, 18 W/m à 10 °C, 38 W/m dans eau glacée, dimmensions du Câble 11,3x5,8mm, Liaison froide 5m 3G 1,5mm², IPX7, résistant au UV, Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Avantages:• Facile à installer• Coupe à longueur sur site• Longueurs prêtes à l'emploi avec liaison froide

Les Atouts de la gamme:

Le ECiceguard™ est un câble chauffant autoréglant utilisé pour faire fondre la glace et la neige sur les toits, les gouttières et les descentes EP. Les câbles chauffants ECiceguard™ ne doivent pas être en contact direct avec le bitume. La capacité d'autorégulation du câble garantit que la puissance du câble augmente ou diminue en fonction de la température d'exposition. Le câble chauffant est flexible et facile à installer car il peut être coupé à longueur sur place et installé directement sur le toit et le système de gouttières. Tous les câbles chauffants autorégulants doivent être protégés contre les températures excessives par un thermostat, car leur puissance de sortie diminuera, mais ne sera jamais nulle, et être protégés par un disjoncteur différentiel (DDR) avec un courant de déclenchement maximal de 30 mA

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss