Non retournable

Danfoss - Connecto C 250V 16A IP66, jonction deux câbles chauffants, pour autorégulant (B) - 088L0414

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type de connexion - technique de collage à froid

  • zone de livraison - autre

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466130254

Réf. Sonepar

00068613025

Réf. Fournisseur

088L0414

Marque

Danfoss

modèle:

autre

type de connexion:

technique de collage à froid

zone de livraison:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Kit Connecto type C, tension nominale max. 250V, 16A max., Classe IP66, raccordement pour relier deux Câbles chauffants, pour Câble DEVIiceguard (B), DEVIhotwatt (B), DEVIpipguard (B)

Les Atouts de l'article:

Avantages:
Économies de coûts grâce à la réduction du temps de montage
Grande fiabilité et simplicité de montage
Contact électrique sécurisé grâce à une technologie de coupe à lame précise

Les Atouts de la gamme:

DEVIconnecto permet le raccordement des câbles autorégulants DEVI - DEVIiceguard™ (B), DEVIpipeguard™ (B), DEVIhotwatt™ (B). L'utilisation de DEVIconnecto pour câbler un circuit de traçage est rapide et ne nécessite qu'un cutter et une pince coupante.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss