Danfoss - AVPA régulateur de pression différentielle AVPA régulateur de pression différent - 003H6605

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • différence maximale de pression à 20 °C - 20 kPa

  • matériau du boîtier/corps - bronze

  • qualité du matériau - bronze (Rg 5)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, métrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421541258

Réf. Sonepar

00068154125

Réf. Fournisseur

003H6605

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 15

différence maximale de pression à 20 °C:

20 kPa

matériau du boîtier/corps:

bronze

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

type raccordement 1:

filetage mâle, métrique

type raccordement 2:

filetage mâle, métrique

avec raccord d'accouplement 1:

Non

article de régulation de pression:

25

pression nominale de bride:

25

avec raccord d'accouplement 2:

Non

traitement de la surface:

autre

température moyenne (permanente):

150...150 °C

avec limiteur de débit:

Non

valeur KVS:

4

hauteur:

180 mm

avec isolation:

Non

AVPA régulateur de pression différentielle AVPA régulateur de pression différentielle "DN15 PN16 fileté mâle 3/4"" "DN15 PN16 fileté mâle 3/4"" "Kvs 4,0 m3/h - dPmax 20 bar" "Kvs 4,0 m3/h - dPmax 20 bar" "plage 0,3 - 2,0 bar - montage en

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss