Danfoss - Danfoss Distribution unit, Type SGC, 8 connections, ICON controller 230V, avec d - 145H0928

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec pompe de circulation d'eau - Oui
convient pour le chauffage urbain - Oui
adapté aux chauffages - Oui
adapté aux climatiseurs - Non
échangeur de chaleur entièrement étanche - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702424302061
Réf. Sonepar
00068430206
Réf. Fournisseur
145H0928
Marque
Danfoss
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
convient pour le chauffage urbain:
Oui
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
échangeur de chaleur entièrement étanche:
Oui
avec isolation:
Non
hauteur:
170 mm
largeur:
760 mm
profondeur:
480 mm
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.



