Danfoss - Thermostat DEVIreg 610 IP44 -30°C/+50°C, 70mmx100mmx45, 230V ,10A - 140F1080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 16 A
couleur - autre
type d'alimentation électrique - 230 V CA
avec affichage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466209257
Réf. Sonepar
00068613555
Réf. Fournisseur
140F1080
Marque
Danfoss
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
16 A
couleur:
autre
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec affichage:
Non
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
99.5 mm
largeur:
69.3 mm
profondeur:
45 mm
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


