Danfoss - DEVIasphalt? 300T 1082 W 400 V 300 W/m² 3.50 m² 7.00 m x 0.5 m LF de 10.0 m - 83900163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Feuille chauffante
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 300 W/m²
surface - 3.5 m²
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466192696
Réf. Sonepar
00068619269
Réf. Fournisseur
83900163
Marque
Danfoss
modèle:
Feuille chauffante
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
300 W/m²
surface:
3.5 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
1050...1050 W
tension de raccordement:
400...400 V
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
7000 mm
épaisseur:
7 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
148 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages:
Rapide et facile à installer
Applications sous asphalte
Très robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Stable aux UV
Sans PVC
Les Atouts de la gamme:
DEVIasphalt™/ECasphalt™ est une trame chauffante à double conducteur, spécialement conçu pour être noyé dans de l'enrobé bitumineux (asphalte routier). La liaison froide est dotée de conducteurs rigides.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


