Danfoss - DEVIasphalt? 30T 1090 W 400 V 30 W/m 35.00 m 147.00 Ohms LF de 10.0 m 2.5 mm² - 83900202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
puissance - 1090 W/m²
largeur - 386 mm
puissance de raccordement - 1090...1090 W
tension de raccordement - 400...400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466192870
Réf. Sonepar
00068619287
Réf. Fournisseur
83900202
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
puissance:
1090 W/m²
largeur:
386 mm
puissance de raccordement:
1090...1090 W
tension de raccordement:
400...400 V
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
35000 mm
épaisseur:
7 mm
valeur de résistance:
147 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages :
Rapide et facile à installer
Applications sur asphalte
Très robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Stable aux UV
Sans PVC
Les Atouts de la gamme:
DEVIasphalt™/ECasphalt™ est un câble chauffant à double conducteur, spécialement conçu pour être noyé dans de l'enrobé bitumineux (asphalte routier). La liaison froide est dotée de conducteurs rigides.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


