Danfoss - DEVIcomfort 100T 300 W 230 V 100 W/m² 3.00 m² 6.00 m x 0.5 m LF de 2.3 m - 83030510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Feuille chauffante
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 100 W/m²
surface - 3 m²
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5703466162507
Réf. Sonepar
00068616250
Réf. Fournisseur
83030510
Marque
Danfoss
modèle:
Feuille chauffante
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
100 W/m²
surface:
3 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
300...300 W
charge du conducteur chauffant:
11 W/m
longueur:
6000 mm
épaisseur:
4.5 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
4000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages
Rapide et facile à installer
Treillis autocollant
Faible épaisseur
seulement 4 mm
Une seule liaison froide
Longue durée de vie
Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
DEVIcomfort™ est une trame chauffante constituée d’un treillis autocollant de très haute qualité, de faible épaisseur. Idéale pour la rénovation des sols existants.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


