Danfoss - DEVIcomfort 100T 500 W 230 V 100 W/m² 5.00 m² 10.00 m x 0.5 m LF de 2.3 m - 83030516

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Feuille chauffante

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 100 W/m²

  • surface - 5

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5703466162538

Réf. Sonepar

00068616253

Réf. Fournisseur

83030516

Marque

Danfoss

modèle:

Feuille chauffante

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

100 W/m²

surface:

5

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

500...500 W

charge du conducteur chauffant:

11 W/m

longueur:

10000 mm

épaisseur:

4.5 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

4000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante DEVIcomfort 100T de 500 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 5.00 m², 10.00 m x 0.5 m, résistance de 106.0000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

Les Atouts de l'article:

Avantages
Rapide et facile à installer
Treillis autocollant
Faible épaisseur
seulement 4 mm
Une seule liaison froide
Longue durée de vie
Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

DEVIcomfort™ est une trame chauffante constituée d’un treillis autocollant de très haute qualité, de faible épaisseur. Idéale pour la rénovation des sols existants.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss