Danfoss - DEVIcomfort 150T 225 W 230 V 150 W/m² 1.50 m² 3.00 m x 0.5 m LF de 2.3 m - 140F1744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 150 W/m²
surface - 1.5 m²
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466247617
Réf. Sonepar
00068624761
Réf. Fournisseur
140F1744
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
150 W/m²
surface:
1.5 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
11 W/m
longueur:
3000 mm
épaisseur:
4.5 mm
auto-adhésif:
Oui
valeur de résistance:
235 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
2300 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages
Rapide et facile à installer
Treillis autocollant
Faible épaisseur
seulement 4 mm
Une seule liaison froide
Longue durée de vie
Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
DEVIcomfort™ est une trame chauffante constituée d’un treillis autocollant de très haute qualité, de faible épaisseur. Idéale pour la rénovation des sols existants.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


