Non retournable

Danfoss - DEVIcomfort 150T 450 W 230 V 150 W/m² 3.00 m² 6.00 m x 0.5 m LF de 2.3 m - 83030570

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Feuille chauffante

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 150 W/m²

  • surface - 3 m²

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466169377

Réf. Sonepar

00068616937

Réf. Fournisseur

83030570

Marque

Danfoss

modèle:

Feuille chauffante

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

150 W/m²

surface:

3 m²

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

450...450 W

charge du conducteur chauffant:

11 W/m

longueur:

6000 mm

épaisseur:

4 mm

avec régulateur:

Oui

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

4000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante DEVIcomfort 150T de 450 W sous 230 V, 150 W/m², couvre une surface de 3.00 m², 6.00 m x 0.5 m, résistance de 118.0000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

Les Atouts de l'article:

Avantages
Rapide et facile à installer
Treillis autocollant
Faible épaisseur
seulement 4 mm
Une seule liaison froide
Longue durée de vie
Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

DEVIcomfort™ est une trame chauffante constituée d’un treillis autocollant de très haute qualité, de faible épaisseur. Idéale pour la rénovation des sols existants.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss