Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Danfoss - DEVIconnect, passerelle Zigbee, 100 V- 240V~ 50/60 Hz , 5V 1A DC, RJ45, LAN - 140F1166

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface Ethernet

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - autre

  • protocole - TCP/IP

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5703466253199

Réf. Sonepar

00068625319

Réf. Fournisseur

140F1166

Marque

Danfoss

modèle:

interface Ethernet

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

autre

protocole:

TCP/IP

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

5 W

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

DEVIconnect, passerelle Zigbee, pour DEVIreg Display connect. 100 V- 240V~ 50/60 Hz , 5V 1A DC (USB-C), RJ45, LAN, 90mm x 90mm x 23mm, fréquence 2.405 ? 2.480 GHz,

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss