Danfoss - DEVIflex 100T 550 W 230 V 100 W/m² 5.60 m² 7.50 m x 0,75m LF de 6.0 m - 140F1455

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - cousu

  • puissance - 100 W/m²

  • surface - 5.6

  • largeur - 750 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5703466252925

Réf. Sonepar

00068625292

Réf. Fournisseur

140F1455

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

cousu

puissance:

100 W/m²

surface:

5.6

largeur:

750 mm

avec tapis de support:

Oui

charge du conducteur chauffant:

15 W/m

longueur:

7400 mm

épaisseur:

7 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

96.3 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

6000 mm

adapté aux locaux humides:

Non

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante DEVIflex 100T de 550 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 5.60 m², 7.50 m x 0,75m, résistance de 96.3000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 6.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

Les Atouts de l'article:

Avantages :
Rapide et facile à installer
Se pose sur l'isolation
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

La trame chauffante DEVIflex est une trame à deux conducteur. DEVIflex se pose sur isolant incompressible. La trame chauffante est conçue pour être noyée dans une chape. Pour garantir une longue durée de vie, toutes les trames sont minutieusement inspectées.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss