Danfoss - DEVIflex? 18T 1075 W 230 V 18 W/m 59.00 m 49.30 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 140F1244

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 18 W/m²

  • largeur - 380 mm

  • charge du conducteur chauffant - 18 W/m

  • longueur - 59000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466223802

Réf. Sonepar

00068622380

Réf. Fournisseur

140F1244

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

18 W/m²

largeur:

380 mm

charge du conducteur chauffant:

18 W/m

longueur:

59000 mm

épaisseur:

6.9 mm

valeur de résistance:

49.3 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2300 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Câble chauffant DEVIflex™ 18T de 1075 W,sous 230 V, 18 W/m, d'une longueur de 59.00 m, résistance de 49.30 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages
Rapide et facile à installer
Plusieurs options d’application
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

DEVIflex™ est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (non stable aux UV). DEVIflex est adapté dans de multiples constructions de sols intérieurs et applications de traçage.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss