Danfoss - DEVIflex 50T 985 W 230 V 50 W/m² 19.80 m² 26.40 m x 0,75m LF de 6.0 m - 140F1429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance - 50 W/m²
surface - 19.8 m²
largeur - 750 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466252697
Réf. Sonepar
00068625269
Réf. Fournisseur
140F1429
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
cousu
puissance:
50 W/m²
surface:
19.8 m²
largeur:
750 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
7.5 W/m
longueur:
26300 mm
épaisseur:
7 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
53.8 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
6000 mm
adapté aux locaux humides:
Non
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Avantages :
Rapide et facile à installer
Se pose sur l'isolation
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
La trame chauffante DEVIflex est une trame à deux conducteur. DEVIflex se pose sur isolant incompressible. La trame chauffante est conçue pour être noyée dans une chape. Pour garantir une longue durée de vie, toutes les trames sont minutieusement inspectées.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


