Danfoss - DEVIflex 6T 1260 W 230 V 6 W/m 200.00 m 42.00 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 140F1214

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 1260 W/m²

  • largeur - 386 mm

  • puissance de raccordement - 1260...1260 W

  • tension de raccordement - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466223505

Réf. Sonepar

00068622350

Réf. Fournisseur

140F1214

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

1260 W/m²

largeur:

386 mm

puissance de raccordement:

1260...1260 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

6 W/m

longueur:

200000 mm

épaisseur:

6.9 mm

valeur de résistance:

42 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2300 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Câble chauffant DEVIflex 6T de 1260 W,sous 230 V, 6 W/m, d'une longueur de 200.00 m, résistance de 42.00 Ohms, diamètre du câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages
Rapide et facile à installer
Plusieurs options d’application
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

DEVIflex™ est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (non stable aux UV). DEVIflex est adapté dans de multiples constructions de sols intérieurs et applications de traçage.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss