Danfoss - DEVIflex 6T 310 W 230 V 6 W/m 50.00 m 170.00 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 140F1202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
puissance - 310 W/m²
largeur - 386 mm
puissance de raccordement - 310...310 W
tension de raccordement - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466223383
Réf. Sonepar
00068622338
Réf. Fournisseur
140F1202
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
puissance:
310 W/m²
largeur:
386 mm
puissance de raccordement:
310...310 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
6 W/m
longueur:
50000 mm
épaisseur:
6.9 mm
valeur de résistance:
170 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
2300 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Avantages
Rapide et facile à installer
Plusieurs options d’application
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
DEVIflex™ est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (non stable aux UV). DEVIflex est adapté dans de multiples constructions de sols intérieurs et applications de traçage.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


