🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Danfoss - DEVIflex 6T 635 W 230 V 6 W/m 100.00 m 83.60 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 140F1207

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 635 W/m²

  • largeur - 380 mm

  • puissance de raccordement - 635...635 W

  • tension de raccordement - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466223437

Réf. Sonepar

00068622343

Réf. Fournisseur

140F1207

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

635 W/m²

largeur:

380 mm

puissance de raccordement:

635...635 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

6 W/m

longueur:

100000 mm

épaisseur:

6.9 mm

valeur de résistance:

83.6 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2300 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Câble chauffant DEVIflex 6T de 635 W,sous 230 V, 6 W/m, d'une longueur de 100.00 m, résistance de 83.60 Ohms, diamètre du câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages
Rapide et facile à installer
Plusieurs options d’application
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

DEVIflex™ est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (non stable aux UV). DEVIflex est adapté dans de multiples constructions de sols intérieurs et applications de traçage.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss