Danfoss - DEVIreg 330 Rail DIN -5°C/+45°C, 230 V, 16A, sonde de 3m (NTC 15kOhm à 25°C) - 140F1072

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 2

  • type de capteur - autre

  • plage de réglage de confort - 16558...16558 °C

  • finition des contacts - contact à ouverture

  • autonomie - 0 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466209226

Réf. Sonepar

00068613552

Réf. Fournisseur

140F1072

Marque

Danfoss

nombre de canaux:

2

type de capteur:

autre

plage de réglage de confort:

16558...16558 °C

finition des contacts:

contact à ouverture

autonomie:

0 h

modèle:

analogique

tension assignée (Ue):

220...240 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

guidage texte à l'écran:

Non

programme 24 h:

Non

programme hebdomadaire:

Non

nombre de programmes de base départ usine:

1

programme vacances:

Non

entrée de programme temporel:

Non

plage de réglage protection contre le gel:

5...45 °C

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commutateur de sélection:

Non

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel:

16 A

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

36

profondeur de construction:

58 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.25 W

Thermostat modulaire DEVIreg 330 Rail DIN +5°C/+45°C, 85 x 36 x 58, 220 - 240V 50/60 Hz, 16A fermeture (3680W sous 230V), 10A ouverture, IP 20, classe II, hystérésis +- 0,2°C, livré avec une sonde de 3m (NTC 15kOhm à 25°C)

Les Atouts de la gamme:

ECtemp/DEVIreg™ 330 est une gamme de thermostats électroniques sur rail DIN. Pour mesurer et contrôler la température souhaitée, il faut utiliser soit une sonde filaire (livrée avec), soit une sonde d'ambiance intérieur ou extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss