Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Danfoss - DEVIreg 850 IV détecteur température/humidité, DIN, toiture/sol, 230V/24V, IP22 - 140F1085

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 2

  • type de capteur - autre

  • plage de réglage de confort - -10...50 °C

  • finition des contacts - contact à ouverture

  • autonomie - 0 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5703466209264

Réf. Sonepar

00068615063

Réf. Fournisseur

140F1085

Marque

Danfoss

nombre de canaux:

2

type de capteur:

autre

plage de réglage de confort:

-10...50 °C

finition des contacts:

contact à ouverture

autonomie:

0 h

modèle:

numérique

tension assignée (Ue):

220...240 V

fréquence assignée:

50...50 Hz

guidage texte à l'écran:

Oui

programme 24 h:

Non

programme hebdomadaire:

Non

programme vacances:

Non

entrée de programme temporel:

Non

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commutateur de sélection:

Non

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel:

16 A

courant de commutation nominal à 230 V, avec potentiel:

16 A

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

MALAISIE

profondeur de construction:

53 mm

DEVIreg 850 IV détecteur électronique de température et d'humidité Rail DIN pour mise hors gel, toiture et sol, livré avec transformateur d'alimentation 230V/24V, 2 relais pour système A et B 15A, IP22, Livré sans sonde

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss