Danfoss - DEVIreg Display Connect amb.+sol, Ecodesign, bluetooth, Zigbee 230V, 16A, IP21 - 140F1162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de régulation on/off - Oui
plage de mesure - 4...35 °C
caractéristique de réglage - PI
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5703466250396
Réf. Sonepar
00068625039
Réf. Fournisseur
140F1162
Marque
Danfoss
type de régulation on/off:
Oui
plage de mesure:
4...35 °C
caractéristique de réglage:
PI
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
protocole de communication:
autre
type d'alimentation électrique:
230 V
capteur externe:
Oui
avec rétraction thermique:
Oui
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
type de capteur:
capteur de résistance
température affichée:
Oui
affichage de l’HR:
Non
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
optimisation:
Oui
commande:
pivotant
pays de fabrication:
THAILANDE
tension max. contacts:
230 V
charge de contact max.:
16 A
indice de protection (IP):
IP21
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9016
largeur:
85 mm
profondeur:
24 mm
hauteur:
85 mm
classe de la température de contrôle:
II
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.2 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


