Danfoss - DEVIsafe 20T 2040 W 230 V 20 W/m 101.00 m 26.00 Ohms LF de 2.3 m 2.5 mm² - 140F1283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 101 m
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466224199
Réf. Sonepar
00068622419
Réf. Fournisseur
140F1283
Marque
Danfoss
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
101 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
20 W/m
diamètre:
6.9 mm
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
couleur:
noir
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


