Danfoss - DEVIsafe 20T 675 W 230 V 20 W/m 33.0 m 78.20 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 140F1277
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 33 m
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466224137
Réf. Sonepar
00068622413
Réf. Fournisseur
140F1277
Marque
Danfoss
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
33 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
20 W/m
diamètre:
6.9 mm
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
couleur:
noir
Câble chauffant DEVIsafe 20T de 675 W,sous 230 V, 20 W/m, d'une longueur de 33.0 m, résistance de 78.20 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans.


