nouveau

Danfoss - DEVIsafe 20T 830 W 230 V 20 W/m 42.0 m 63.80 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 140F1278

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie
Danfoss - DEVIsafe 20T 830 W 230 V 20 W/m  42.0 m  63.80 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 42 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466224144

Réf. Sonepar

00068622414

Réf. Fournisseur

140F1278

Marque

Danfoss

application:

autre

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

42 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

20 W/m

diamètre:

6.9 mm

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

couleur:

noir

Câble chauffant DEVIsafe 20T de 830 W,sous 230 V, 20 W/m, d'une longueur de 42.0 m, résistance de 63.80 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans.