Danfoss - DEVIsnow? 20T 125 W 230 V 20 W/m 6.00 m 423.00 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 140F1116

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 125 W/m²

  • largeur - 386 mm

  • puissance de raccordement - 125...125 W

  • tension de raccordement - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466211908

Réf. Sonepar

00068621190

Réf. Fournisseur

140F1116

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

125 W/m²

largeur:

386 mm

puissance de raccordement:

125...125 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

20 W/m

longueur:

6000 mm

épaisseur:

7 mm

valeur de résistance:

423 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2300 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Oui

Câble chauffant DEVIsnow™ 20T de 125 W,sous 230 V, 20 W/m, d'une longueur de 6.00 m, résistance de 423.00 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages :
Rapide et facile à installer
Multiples applications extérieures
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Stable aux UV

Les Atouts de la gamme:

DEVIsnow™/ECsnow™ est un câble à biconducteur (stable aux UV). Adapter à la mise hors gel et le déneigement des sols, des toitures, dans les gouttières, des canalisations d'évacuation et au sol. Il ne doit pas être en contact avec les toitures en bitume.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez la série Danfoss