Danfoss - DEVIsnow? 20T 570 W 400 V 20 W/m 30.00 m 281.00 Ohms LF de 10.0 m 1.5 mm² - 83902113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
puissance - 570 W/m²
largeur - 386 mm
puissance de raccordement - 570...570 W
tension de raccordement - 400...400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466187586
Réf. Sonepar
00068618758
Réf. Fournisseur
83902113
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
puissance:
570 W/m²
largeur:
386 mm
puissance de raccordement:
570...570 W
tension de raccordement:
400...400 V
charge du conducteur chauffant:
20 W/m
longueur:
30000 mm
épaisseur:
7 mm
valeur de résistance:
281 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
2300 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Avantages :
Rapide et facile à installer
Multiples applications extérieures
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Stable aux UV
Les Atouts de la gamme:
DEVIsnow™/ECsnow™ est un câble à biconducteur (stable aux UV). Adapter à la mise hors gel et le déneigement des sols, des toitures, dans les gouttières, des canalisations d'évacuation et au sol. Il ne doit pas être en contact avec les toitures en bitume.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


