Danfoss - DEVIsnow? 300T 1050 W 400 V 300 W/m² 3.60 m² 4.80 m x 0,75m LF de 10.0 m - 83902053

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Feuille chauffante

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 300 W/m²

  • surface - 3.6

  • largeur - 750 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466157701

Réf. Sonepar

00068615770

Réf. Fournisseur

83902053

Marque

Danfoss

modèle:

Feuille chauffante

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

300 W/m²

surface:

3.6

largeur:

750 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

1050...1050 W

tension de raccordement:

400...400 V

charge du conducteur chauffant:

30 W/m

longueur:

4800 mm

épaisseur:

7 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

152 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

10000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante DEVIsnow™ 300T de 1050 W 400 V, 300 W/m², couvre une surface de 3.60 m², 4.80 m x 0,75m, résistance de 152.0000 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans

Les Atouts de l'article:

Avantages :
Rapide et facile à installer
Multiples applications extérieures de déneigement
Sûre et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

DEVIsnow™/ECsnow™ est une trame chauffante adaptée à la mise hors gel et le déneigement des sols extérieures. Note : Cette trame chauffante n'est pas conçue pour une installation sur le toit car le ruban adhésif de fixation n'est pas stable aux UV.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss