Danfoss - DEVIsnow? 300T 1440 W 230 V 300 W/m² 4.90 m² 9.80 m x 0.5 m LF de 10.0 m - 83902033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 300 W/m²
surface - 4.9 m²
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466187289
Réf. Sonepar
00068618728
Réf. Fournisseur
83902033
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
300 W/m²
surface:
4.9 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
1440...1440 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
9800 mm
épaisseur:
7 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
36.7 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages :
Rapide et facile à installer
Multiples applications extérieures de déneigement
Sûre et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
DEVIsnow™/ECsnow™ est une trame chauffante adaptée à la mise hors gel et le déneigement des sols extérieures. Note : Cette trame chauffante n'est pas conçue pour une installation sur le toit car le ruban adhésif de fixation n'est pas stable aux UV.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


