🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Danfoss - DEVIsnow? 300T 2528 W 230 V 300 W/m² 8.00 m² 16.00 m x 0.5 m LF de 10.0 m - 83902036

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 300 W/m²

  • surface - 8

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466187319

Réf. Sonepar

00068618731

Réf. Fournisseur

83902036

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

300 W/m²

surface:

8

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

2528...2528 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

30 W/m

longueur:

16000 mm

épaisseur:

7 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

20.9 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

10000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante DEVIsnow™ 300T de 2528 W 230 V, 300 W/m², couvre une surface de 8.00 m², 16.00 m x 0.5 m, résistance de 20.9000 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans

Les Atouts de l'article:

Avantages :
Rapide et facile à installer
Multiples applications extérieures de déneigement
Sûre et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

DEVIsnow™/ECsnow™ est une trame chauffante adaptée à la mise hors gel et le déneigement des sols extérieures. Note : Cette trame chauffante n'est pas conçue pour une installation sur le toit car le ruban adhésif de fixation n'est pas stable aux UV.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss