Danfoss - DEVIsnow? 300T 5840 W 400 V 300 W/m² 19.00 m² 19.00 m x 1.0 m LF de 30.0 m - 140F0634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 300 W/m²
surface - 19 m²
largeur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466229385
Réf. Sonepar
00068622938
Réf. Fournisseur
140F0634
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
300 W/m²
surface:
19 m²
largeur:
1000 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
19000 mm
épaisseur:
7 mm
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
27.8 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
30000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages :
Rapide et facile à installer
Multiples applications extérieures de déneigement
Sûre et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
DEVIsnow™/ECsnow™ est une trame chauffante adaptée à la mise hors gel et le déneigement des sols extérieures. Note : Cette trame chauffante n'est pas conçue pour une installation sur le toit car le ruban adhésif de fixation n'est pas stable aux UV.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss







