Non retournable

Danfoss - DEVIsnow? 30T 1700 W 230 V 30 W/m 55.00 m 31.10 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 89846016

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 1700 W/m²

  • largeur - 380 mm

  • puissance de raccordement - 1700...1700 W

  • tension de raccordement - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466150191

Réf. Sonepar

00068615019

Réf. Fournisseur

89846016

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

1700 W/m²

largeur:

380 mm

puissance de raccordement:

1700...1700 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

30 W/m

longueur:

55000 mm

épaisseur:

7 mm

valeur de résistance:

31.1 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

10000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Câble chauffant DEVIsnow™ 30T de 1700 W,sous 230 V, 30 W/m, d'une longueur de 55.00 m, résistance de 31.10 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages :
Rapide et facile à installer
Multiples applications extérieures
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Stable aux UV

Les Atouts de la gamme:

DEVIsnow™/ECsnow™ est un câble à biconducteur (stable aux UV). Adapter à la mise hors gel et le déneigement des sols, des toitures, dans les gouttières, des canalisations d'évacuation et au sol. Il ne doit pas être en contact avec les toitures en bitume.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss