Danfoss - DEVIsnow? 30T 2060 W 230 V 30 W/m 70.00 m 25.70 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 89846020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
puissance - 2060 W/m²
largeur - 380 mm
puissance de raccordement - 2060...2060 W
tension de raccordement - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466150214
Réf. Sonepar
00068615021
Réf. Fournisseur
89846020
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
puissance:
2060 W/m²
largeur:
380 mm
puissance de raccordement:
2060...2060 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
70000 mm
épaisseur:
7 mm
valeur de résistance:
25.7 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages :
Rapide et facile à installer
Multiples applications extérieures
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Stable aux UV
Les Atouts de la gamme:
DEVIsnow™/ECsnow™ est un câble à biconducteur (stable aux UV). Adapter à la mise hors gel et le déneigement des sols, des toitures, dans les gouttières, des canalisations d'évacuation et au sol. Il ne doit pas être en contact avec les toitures en bitume.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


