Non retournable

Danfoss - DEVIsnow touret 0,367 Ohm/m,U = 300/500V, Biconduct, 30W/m max, resist UV, IPX7 - 84805424

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • charge du conducteur chauffant - 20 W/m

  • longueur - 1000 mm

  • épaisseur - 7 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466146323

Réf. Sonepar

00068614632

Réf. Fournisseur

84805424

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

20 W/m

longueur:

1000 mm

épaisseur:

7 mm

valeur de résistance:

0.367 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

0

longueur des conducteurs à froid:

0 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

DEVIsnow touret 0,367 Ohm/m, Uo/U = 300/500V, Biconducteur, 30/m maximum, diamètre du Câble 7 mm, température d'exposition max sous tension 60°C, 90°C hors tension, protégé contre les UV, IPX7, touret de 2000m maximum.

Les Atouts de l'article:

Avantages:
Rapide et facile à installer
Multiples applications extérieures
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Stable aux UV

Les Atouts de la gamme:

Le câble chauffant DEVIsnow™ sur touret est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure en PVC noir résistant (stable aux UV).

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss