Danfoss - DEVIsnow touret 2,368 Ohm/m,U = 300/500V, Biconduct, 30W/m max, resist UV, IPX7 - 84805406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
tension de raccordement - 230...230 V
charge du conducteur chauffant - 20 W/m
longueur - 1000 mm
épaisseur - 7 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5703466146262
Réf. Sonepar
00068614626
Réf. Fournisseur
84805406
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
20 W/m
longueur:
1000 mm
épaisseur:
7 mm
valeur de résistance:
2.368 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
0
longueur des conducteurs à froid:
0 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Avantages:
Rapide et facile à installer
Multiples applications extérieures
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Stable aux UV
Les Atouts de la gamme:
Le câble chauffant DEVIsnow™ sur touret est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure en PVC noir résistant (stable aux UV).
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


