Danfoss - ECasphalt 300T 3285 W 230 V 300 W/m² 11.00 m² 22.00 m x 0.5 m LF de 10.0 m - 088L6554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance - 300 W/m²
surface - 11 m²
largeur - 500 mm
avec tapis de support - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEVIasphalt / ECasphalt
EAN
5703466246832
Réf. Sonepar
00068624683
Réf. Fournisseur
088L6554
Marque
Danfoss
fixation du conducteur chauffant:
cousu
puissance:
300 W/m²
surface:
11 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
3285...3285 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
22000 mm
épaisseur:
7 mm
auto-adhésif:
Non
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages:• Rapide et facile à installer• Applications sous asphalte• Très robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV• Sans PVC
Les Atouts de la gamme:
DEVIasphalt™ECasphalt™ est une trame chauffante à double conducteur de très haute qualité, entièrement blindée à 360°, avec une gaine extérieure très robuste (stable aux UV), conçue spécialement pour l'enrobage dans l'enrobé bitumineux (asphalte routier). La trame chauffante doit être utilisée avec un thermostat approprié afin d'éviter les surchauffes et de réduire la consommation d'énergie. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss


