fin de vie

Danfoss - ECcomfort 85T PRE 230 W 230 V 85 W/m² 2.70 m² 5.40 m x 0.5 m LF de 4.0 m - 088L6236

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie
Danfoss - ECcomfort 85T PRE  230 W  230 V 85 W/m² 2.70 m² 5.40 m x 0.5 m LF de 4.0 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DEVIcomfort/ECcomfort

EAN

5703466250709

Réf. Sonepar

00068625070

Réf. Fournisseur

088L6236

Marque

Danfoss

Trame chauffante ECcomfort 85T PRE de 230 W sous 230 V, 85 W/m², couvre une surface de 2.70 m², 5.40 m x 0.5 m, résistance de 230.6800 Ohms, diamètre du Câble de 4.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

Les Atouts de l'article:

Avantages• Facile et rapide à installer• Treillis auto•adhésif• Une seule liaison froide• Longue durée de vie• Construction robuste

Les Atouts de la gamme:

ECcomfort est une trame chauffante autocollante de haute qualité, entièrement blindée à 360°, équipée de deux conducteurs isolés en FEP et d’une gaine extérieure en PVC rouge (non résistant aux rayons UV). Son profil rond, sa faible hauteur (seulement 4 mm) et sa construction robuste garantissent une installation rapide, simple et sécurisée. Un choix parfait pour la rénovation des sols existants ou des supports neufs. Idéal pour les salles de bains. La liaison froide est équipée de conducteurs solides qui permettent une installation rapide et évitent tout risque de placement accidentel du câble chauffant dans le mur. De plus, une connexion clairement visible facilite le processus d’installation. Afin d’assurer une durabilité maximale, tous nos câbles sont soumis à des inspections minutieuses, y compris des tests de résistance ohmique, d’isolement sous haute tension, et des contrôles de qualité des matériaux. Cela nous permet de vous offrir en toute fierté notre garantie totale Danfoss, garantissant la qualité et la longévité de nos produits

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss