Danfoss - ECflex 10T 80 W 230 V 10 W/m 8.0 m 660.80 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 088L6024

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie
Danfoss - ECflex 10T 80 W 230 V 10 W/m  8.0 m  660.80 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 80 W/m²

  • largeur - 386 mm

  • puissance de raccordement - 80...80 W

  • tension de raccordement - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466245927

Réf. Sonepar

00068624592

Réf. Fournisseur

088L6024

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

80 W/m²

largeur:

386 mm

puissance de raccordement:

80...80 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

10 W/m

longueur:

8000 mm

épaisseur:

6.9 mm

valeur de résistance:

660.8 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2300 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Câble chauffant ECflex 10T de 80 W,sous 230 V, 10 W/m, d'une longueur de 8.0 m, résistance de 660.80 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

Les Atouts de l'article:

Avantages• Rapide et facile à installer• Plusieurs options d’application• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

ECflex™ est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (non stable aux UV). Son profil rond et sa construction robuste garantissent une installation rapide, simple et sûre dans de multiples constructions de sols intérieurs et applications de traçage de canalisations. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d’énergie. La liaison froide est le câble d’alimentation doté de conducteurs rigides assurant une installation rapide. Une connexion bien visible évite d’installer accidentellement le câble chauffant dans la cloison ou le mur. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d’isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d’assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue pour tout le plancher.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss