Danfoss - ECflex 50T 1285 W 230 V 50 W/m² 25.70 m² 34.20 m x 0,75m LF de 4.0 m - 088L6396

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance - 50 W/m²
surface - 25.7 m²
largeur - 750 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEVIflex/ECflex
EAN
5703466247204
Réf. Sonepar
00068624720
Réf. Fournisseur
088L6396
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
cousu
puissance:
50 W/m²
surface:
25.7 m²
largeur:
750 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
2940...2940 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
7.5 W/m
longueur:
34200 mm
épaisseur:
7 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
41.1 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
4000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages :• Rapide et facile à installer• Se pose sur l'isolation• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
La trame chauffante ECflex est un câble à deux conducteurs de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, avec une gaine extérieure robuste (non stable aux UV) fixée sur un treilli. Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre, ECflex se pose sur isolant incompressible. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié afin de prévenir la surchauffe et de réduire la consommation d'énergie. La trame chauffante est conçue pour être noyée dans une chape. Le point de connexion de la liaison froid à l'alimentation est protégé contre l'infiltration d'eau par un capuchon amovible. La liaison froide est un câble d'installation avec des conducteurs rigides, assurant une installation rapide. Une connexion clairement visible évite d'installer accidentellement l'élément chauffant dans le mur. Pour garantir une longue durée de vie, toutes les trames sont minutieusement inspectées, incluant des tests de résistance ohmique, de haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de proposer notre garantie étendue Danfoss sur le chauffage au sol.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss


