fin de vie

Danfoss - ECfreeze 7.5T 1065 W 400 V 8 W/m 142.00 m 150.50 Ohms LF de 4.0 m 1.5 mm² - 088L6304

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 1065 W/m²

  • largeur - 386 mm

  • puissance de raccordement - 1065...1065 W

  • tension de raccordement - 400...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ECfreeze

EAN

5703466244685

Réf. Sonepar

00068624468

Réf. Fournisseur

088L6304

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

1065 W/m²

largeur:

386 mm

puissance de raccordement:

1065...1065 W

tension de raccordement:

400...400 V

charge du conducteur chauffant:

7.5 W/m

longueur:

142000 mm

épaisseur:

6.9 mm

valeur de résistance:

150 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

4000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Oui

Câble chauffant ECfreeze 7.5T de 1065 W,sous 400 V, 8 W/m, d'une longueur de 142.00 m, résistance de 150.50 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages :• Rapide et facile à installer• Systèmes de prévention du soulèvement dû au gel• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Résistant aux UV

Les Atouts de la gamme:

ECfreeze est un câble à deux conducteurs de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, avec une gaine extérieure robuste (résistante aux UV). Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre dans les systèmes de prévention du soulèvement dû au gel, tels que les fondations de chambres froides, des patinoires, etc. En outre, il peut être utilisé dans de nombreuses constructions de planchers intérieurs et pour des applications de traçage de tuyaux. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié afin de prévenir la surchauffe et de réduire la consommation d'énergie. La liaison froid est un câble d'installation avec des conducteurs rigides, assurant une installation rapide. Une connexion clairement visible évite d'installer accidentellement le câble chauffant dans le mur. Le point de connexion de la liaison froid est protégé contre l'infiltration d'eau par un capuchon amovible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, de haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de proposer notre garantie étendue Danfoss.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss