Danfoss - ECinfracable 75T 70 W 230 V 75 W/m² 0.90 m² 1.20 m x 0,75m LF de 4.0 m - 088L6335

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie
Danfoss - ECinfracable 75T  70 W  230 V 75 W/m² 0.90 m² 1.20 m x 0,75m LF de 4.0 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fixation du conducteur chauffant - cousu

  • puissance - 75 W/m²

  • surface - 0.9

  • largeur - 750 mm

  • avec tapis de support - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466244975

Réf. Sonepar

00068624497

Réf. Fournisseur

088L6335

Marque

Danfoss

fixation du conducteur chauffant:

cousu

puissance:

75 W/m²

surface:

0.9

largeur:

750 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

70...70 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

11 W/m

longueur:

1200 mm

épaisseur:

7 mm

auto-adhésif:

Non

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

4000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante ECinfraCâble 75T de 70 W sous 230 V, 75 W/m², couvre une surface de 0.90 m², 1.20 m x 0.8 m, résistance de 748.8000 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie à vie.

Les Atouts de l'article:

Avantages :• Installation rapide et facile• Options d'applications multiples• Sûr et robuste• Garantie à vie• Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

Le trame chauffante ECinfracable prêt à l'emploi est un câble chauffant à deux conducteurs de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, avec une gaine extérieure robuste posé sur un treillis. Son profil rond et sa construction solide garantissent une installation rapide, simple et sécurisée dans de nombreux types de constructions de sols intérieurs, comme les maisons neuves intégrées dans la chape, ainsi qu'un chauffage de sol complet ou de confort dans les bâtiments publics et commerciaux. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie. Le point de connexion de la liaison froide est protégé contre l'infiltration d'eau grâce à un capuchon amovible. La liaison froide est un câble d'installation avec des conducteurs rigides, garantissant une installation rapide. Une connexion bien visible permet d'éviter d'installer par erreur l'élément chauffant dans le mur. Pour assurer une longue durée de vie, tous les tapis sont minutieusement inspectés, y compris des tests de résistance ohmique, de haute tension et des contrôles de matériaux afin de garantir la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers d'offrir notre garantie prolongée Danfoss pour les planchers chauffants.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss