Danfoss - ECinfracable 75T 750 W 230 V 75 W/m² 9.90 m² 13.30 m x 0,75m LF de 4.0 m - 088L6342

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fixation du conducteur chauffant - cousu

  • puissance - 75 W/m²

  • surface - 9.9

  • largeur - 750 mm

  • avec tapis de support - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466245040

Réf. Sonepar

00068624504

Réf. Fournisseur

088L6342

Marque

Danfoss

fixation du conducteur chauffant:

cousu

puissance:

75 W/m²

surface:

9.9

largeur:

750 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

750...750 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

11 W/m

longueur:

13300 mm

épaisseur:

0.9 mm

auto-adhésif:

Non

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

4000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante ECinfracable 75T de 750 W 230 V, 75 W/m², couvre une surface de 9.90 m², 13.30 m x 0,75m, résistance de 70.4000 Ohms, diamètre du câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie à vie.

Les Atouts de l'article:

Avantages :
Installation rapide et facile
Options d'applications multiples
Sûr et robuste
Garantie à vie
Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

ECinfracable est une trame à deux conducteur. ECflex se pose sur isolant incompressible. La trame chauffante est conçue pour être noyée dans une chape. Pour garantir une longue durée de vie, toutes les trames sont minutieusement inspectées.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss