Danfoss - ECmat 120T STE 1075 W 230 V 120 W/m² 9.00 m² 18.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m - 088L6432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance - 120 W/m²
surface - 9 m²
largeur - 500 mm
avec tapis de support - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466245712
Réf. Sonepar
00068624571
Réf. Fournisseur
088L6432
Marque
Danfoss
fixation du conducteur chauffant:
cousu
puissance:
120 W/m²
surface:
9 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
1075...1075 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
11 W/m
longueur:
18000 mm
épaisseur:
3.5 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
4000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages
Rapide et facile à installer
Treillis autocollant
Faible épaisseur
seulement 3,5 mm
Une seule liaison froide
Longue durée de vie
Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
ECmat™ est une trame chauffante constituée d’un treillis autocollant de très haute qualité, de faible épaisseur. Idéale pour la rénovation des sols existants.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss






